Motion
VQZ1150-5LOB1

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1150-5LOB1

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche L sans connecteur, montage sur socle sans sous-plaque, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09812421
N° MFRVQZ1150-5LOB1
Prix52.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1150-5LOB1

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche L sans connecteur, montage sur socle sans sous-plaque, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09812421
N° MFRVQZ1150-5LOB1
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
Prix52.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ1000 largeur de carrosserie 10mm
  • Fonction
    Standard
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Base montée sans sous-plaque
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À PORT DE LA SÉRIE VQZ1150-5LOB1 1000 5
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté