Motion
VQZ335-5M1-02

SMC CORP OF AMERICA
VQZ335-5M1-02

ÉLECTROVANNE MONTÉE SUR SOCLE À 3 PORTS
N° D’ARTICLE MI09812672
N° MFRVQZ335-5M1-02
Prix63.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ335-5M1-02

ÉLECTROVANNE MONTÉE SUR SOCLE À 3 PORTS
N° D’ARTICLE MI09812672
N° MFRVQZ335-5M1-02
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
Prix63.58 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    VQZ100-300

Aperçu

Description du fabricant
VQZ335-5M1-02 3 PORT BASE MONTÉ
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression 1.0MPa)
  • Facteur Cv : VQZ200 0.55 - 0.7; VQZ300 0.85 - 1.2
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse :VQZ200 joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou lessVQZ300 joint métallique 17ms ou moins; joint en caoutchouc 25ms ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon