Motion
VT307K-4G1-01

SMC CORP OF AMERICA
VT307K-4G1-01

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2-Way, 220 V CA, 2 solénoïde, œillet, corps à orifice, 1/8 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09812978
N° MFRVT307K-4G1-01
Prix29.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VT307K-4G1-01

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2-Way, 220 V CA, 2 solénoïde, œillet, corps à orifice, 1/8 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09812978
N° MFRVT307K-4G1-01
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
Prix29.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Direction du débit
    2-Way
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VT3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    220 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À 3 PORTS AVEC CORPS VT307K-4G1-01
  • Tapis à commande directe à 3 ports
  • Joint en caoutchouc
  • Vanne simple avec diverses fonctions de vanne
  • Résistant à l’ozone à faible concentration

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good