Motion
VT307K-5DZ1-02N-F

SMC CORP OF AMERICA
VT307K-5DZ1-02N-F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, corps oblongé, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09813145
N° MFRVT307K-5DZ1-02N-F
Prix37.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VT307K-5DZ1-02N-F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, corps oblongé, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09813145
N° MFRVT307K-5DZ1-02N-F
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
Prix37.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Direction du débit
    3-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VT3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VT307K-5DZ1-02N-F PORTE-CORPS 3 PORT
  • Tapis à commande directe à 3 ports
  • Joint en caoutchouc
  • Vanne simple avec diverses fonctions de vanne
  • Résistant à l’ozone à faible concentration

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté