Motion
VV5FS2-01T1-111-01T

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS2-01T1-111-01T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, solénoïde 2 , connecteur de fiche, montage sur base, 1/8 po, filetages NPTF
N° D’ARTICLE MI09817038
N° MFRVV5FS2-01T1-111-01T
Prix332.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS2-01T1-111-01T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, solénoïde 2 , connecteur de fiche, montage sur base, 1/8 po, filetages NPTF
N° D’ARTICLE MI09817038
N° MFRVV5FS2-01T1-111-01T
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
Prix332.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Nombre de postes
    11
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
VV5FS2-01T1-111-01T MFLD, ENFILÉ,
  • Collecteurs de type série VFS2000
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Corps à orifice, collecteur de type barre
  • Monté sur socle, enfichable et non enfichable
  • Port disponible : 1/8, 1/4
  • Postes maximum : 15 (selon le style)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon