Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/2 po
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Nombre de postes2
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieVFS
- Entrée électrique du solénoïdeType enfichable avec multiconnecteur
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Norme de filetageNPTF
Aperçu
- Collecteurs de type série VFS3000
- Type de fil : Rc(PT)
- Corps à orifice : base de collecteur séparée
- Monté sur socle : enfichable et non enfichable
- Port disponible : 1/4, 3/8
- Postes maximum : 15 (selon le style)