Motion
VV5QC41-0403NFD3

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-0403NFD3

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, connecteur D-Sub, collecteur, 3/8 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09821773
N° MFRVV5QC41-0403NFD3
Prix316.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-0403NFD3

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, connecteur D-Sub, collecteur, 3/8 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09821773
N° MFRVV5QC41-0403NFD3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix316.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    VQC
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur D-Sub

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC41-0403NFD3 COLLECTEUR VQC
  • Pour montage sur base VQC4000 , vannes enfichables
  • Conforme à la norme IP40
  • Le connecteur D-sub réduit la main-d’œuvre tout en minimisant le câblage et en économisant de l’espace
  • Connecteur D-sub 25 broches conforme aux normes MIL
  • 1 à 12 stations disponibles en standard

You May Also Like

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good