Motion
VV5QC21-06C6SD6ZE3N

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-06C6SD6ZE3N

COLLECTEUR VQC
N° D’ARTICLE MI09821940
N° MFRVV5QC21-06C6SD6ZE3N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-06C6SD6ZE3N

COLLECTEUR VQC
N° D’ARTICLE MI09821940
N° MFRVV5QC21-06C6SD6ZE3N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    VQC

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC21-06C6SD6ZE3N COLLECTEUR VQC
  • Collecteur enfichable de type EX600 monté sur socle pour VQC2000 vannes
  • Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
  • Protocoles de bus de terrain DeviceNet, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, EtherCAT et CC-Link
  • Maximum de 12 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon