Spécifications
Details
- Pays d’origineÉtats-Unis
- SérieVQC
Aperçu
Description du fabricant
VV5QC21-06C6SDA2 COLLECTEUR VQC
- Collecteur enfichable de type EX500 monté sur socle pour VQC2000 vannes
- Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
- Système de transmission série de type passerelle
- Maximum de 16 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 18 tailles de port disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité