Spécifications
Dimensions
- Taille de la bobine3
- Diamètre de l’orifice10 mm
- Taille du port1/4
- Poids530 g
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Type de vanneN.C.
Aperçu
- Taille du port (sortie) : Rc1/8, Rc1/4
- Matériau d’étanchéité disponible : NBR, FKM, EPDM
- Tension nominale : 12VDC, 24VDC
- Nombre de stations applicables : 2 à 10