Spécifications
Dimensions
- Taille de la bobine1
- Diamètre de l’orifice3 mm
- Taille du port1/8
- Poids0.76 kg
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- LiquideAir
- Type de vanneN.C.
Aperçu
- Matériau de base : aluminium
- Port individuel de 1/8 ou 1/4 pouces
- Jusqu’à 10 stations
- Options : filetages Rc, G ou NPT, sans huile