Motion
VVX211N-02-1
VANNE DE PORT VX2 2 avec vanne de type N.C.
N° D’ARTICLE MI09830128
N° MFRVVX211N-02-1
Prix16.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE DE PORT VX2 2 avec vanne de type N.C.
N° D’ARTICLE MI09830128
N° MFRVVX211N-02-1
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
Prix16.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bobine
    1
  • Diamètre de l’orifice
    5 mm
  • Taille du port
    8 de diamètre
  • Poids
    200 g

Détails

  • Matériau du corps
    Résine (avec support)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de vanne
    N.C.

Aperçu

Description du fabricant
BASE DE COLLECTEUR VVX211N-02-1 , SÉRIE VXE
  • Taille du port (port individuel) : Rc1/8, Rc1/4
  • Matériau du joint disponible : NBR, FKM
  • Tension nominale : 12VDC, 24VDC
  • Nombre de stations applicables : 2 à 10

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté