Spécifications
Dimensions
- Taille de la bobine2
- Diamètre de l’orifice4 mm
- Taille du port1/4
- Poids370 g
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- LiquideAir
- Type de vanneN.O.
Aperçu
Description du fabricant
VANNE À 2 PORTS À COMMANDE DIRECTE VX250AZ1EG
- Boîtier IP65
- Type normalement fermé et normalement ouvert disponible, bobine de classe B
- La construction spéciale améliore la durée de vie par rapport à la bobine d’ombrage actuelle
- Consommation d’énergie : taille 1 - 4.5w; taille 2 - 7w; taille 3 - 10.5w
- Matériau du corps : aluminium, résine
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité