Motion
VX3334M-02-5GS1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3334M-02-5GS1-B

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, unité simple), 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09833004
N° MFRVX3334M-02-5GS1-B
Prix109.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3334M-02-5GS1-B

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, unité simple), 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09833004
N° MFRVX3334M-02-5GS1-B
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
Prix109.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    3 mm

Détails

  • Support inclus
    Oui
  • Entrée électrique
    Œillet
  • Modèle
    33
  • Sans huile
    Non
  • Options
    M (pour aspirateur, sans huile -- Joints : FKM, Corps : acier inoxydable, bobine : classe B)
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Style
    4 (COM, unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Oui
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3334M-02-5GS1-B PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté