Motion
VX3124V-01F-5D1

SMC CORP OF AMERICA
VX3124V-01F-5D1

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, borne DIN, en ligne, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09833776
N° MFRVX3124V-01F-5D1
Prix52.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3124V-01F-5D1

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, borne DIN, en ligne, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09833776
N° MFRVX3124V-01F-5D1
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
Prix52.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    2.2 mm
  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Entrée électrique
    DIN
  • Direction du débit
    3-Way
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Non
  • Options
    V (pour vide, sans huile -- Joints : FKM, corps : laiton, bobine : classe B)
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Filetage de port standard
    G
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Style
    4 (COM, unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3124V-01F-5D1 PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon