Motion
VX3124V-01N-5DZ1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3124V-01N-5DZ1-B

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, borne DIN, en ligne, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09833815
N° MFRVX3124V-01N-5DZ1-B
Prix58.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3124V-01N-5DZ1-B

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, borne DIN, en ligne, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09833815
N° MFRVX3124V-01N-5DZ1-B
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
Prix58.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    2.2 mm
  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Support inclus
    Oui
  • Entrée électrique
    DIN
  • Direction du débit
    3-Way
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Non
  • Options
    V (pour vide, sans huile -- Joints : FKM, corps : laiton, bobine : classe B)
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Style
    4 (COM, unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Suppresseur de lumière et de surtension
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3124V-01N-5DZ1-B PORT OP 3 DIRECT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté