Motion
VX3130-02-1GR1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3130-02-1GR1-B

VANNE SOLÉNOÏDE 3 PORT 0 (N.C., Unité simple), 100 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09833969
N° MFRVX3130-02-1GR1-B
Prix31.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3130-02-1GR1-B

VANNE SOLÉNOÏDE 3 PORT 0 (N.C., Unité simple), 100 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09833969
N° MFRVX3130-02-1GR1-B
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
Prix31.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    3 mm

Détails

  • Support inclus
    Oui
  • Entrée électrique
    Œillet
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Non
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Redresseur
    Bobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
  • Série
    VX3
  • Style
    0 (N.C., unité unique)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    100 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3130-02-1GR1-B PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Les clients ont également acheté