Motion
VX3130-02N-5G1

SMC CORP OF AMERICA
VX3130-02N-5G1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 0 (N.C., Unité simple), 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI09834059
N° MFRVX3130-02N-5G1
Prix29.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3130-02N-5G1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 0 (N.C., Unité simple), 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI09834059
N° MFRVX3130-02N-5G1
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
Prix29.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    3 mm
  • Taille du port
    02 (1/4)

Détails

  • Entrée électrique
    Œillet
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Non
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Style
    0 (N.C., unité unique)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3130-02N-5G1 PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté