Motion
VX3240-03-5DZ1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3240-03-5DZ1-B

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, borne DIN, en ligne, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09834220
N° MFRVX3240-03-5DZ1-B
Prix58.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3240-03-5DZ1-B

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, borne DIN, en ligne, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09834220
N° MFRVX3240-03-5DZ1-B
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
Prix58.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    4 mm
  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Support inclus
    Oui
  • Entrée électrique
    DIN
  • Direction du débit
    3-Way
  • Modèle
    32
  • Sans huile
    Non
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Style
    0 (N.C., unité unique)
  • Détecteur de surtension
    Suppresseur de lumière et de surtension
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3240-03-5DZ1-B PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté