Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice3 mm
- Taille du port01 (1/8)
Détails
- Support inclusOui
- Entrée électriqueDIN
- Modèle31
- Sans huileNon
- OptionsM (pour aspirateur, sans huile -- Joints : FKM, Corps : acier inoxydable, bobine : classe B)
- Filetage de port standardNPT
- RedresseurAucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
- SérieVX3
- Style0 (N.C., unité unique)
- Détecteur de surtensionSuppresseur de lumière et de surtension
- Tension24 V c.c.
Aperçu
- Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
- Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
- Port : 1/8 à 3/8 pouces
- Boîtier IP65
- Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0