Motion
VX3324-03N-3DR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3324-03N-3DR1

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 3-Way, 110 V CA, borne DIN, en ligne, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09839654
N° MFRVX3324-03N-3DR1
Prix58.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3324-03N-3DR1

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 3-Way, 110 V CA, borne DIN, en ligne, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09839654
N° MFRVX3324-03N-3DR1
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
Prix58.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    2.2 mm
  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Entrée électrique
    DIN
  • Direction du débit
    3-Way
  • Modèle
    33
  • Sans huile
    Non
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Bobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
  • Série
    VX3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Style
    4 (COM, unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    110 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3324-03N-3DR1 PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté