Motion
VX3220-02N-4DR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3220-02N-4DR1

VANNE SOLÉNOÏDE 3 PORT 0 (N.C., Unité simple), 220 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09839670
N° MFRVX3220-02N-4DR1
Prix52.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3220-02N-4DR1

VANNE SOLÉNOÏDE 3 PORT 0 (N.C., Unité simple), 220 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09839670
N° MFRVX3220-02N-4DR1
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
Prix52.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    2.2 mm
  • Taille du port
    02 (1/4)

Détails

  • Entrée électrique
    DIN
  • Modèle
    32
  • Sans huile
    Non
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Bobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
  • Série
    VX3
  • Style
    0 (N.C., unité unique)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    220 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3220-02N-4DR1 PORT OP 3 DIRECT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté