Motion
10-SS5V1-10FD2-02D-C4

SMC CORP OF AMERICA
10-SS5V1-10FD2-02D-C4

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes 10-SV1000
N° D’ARTICLE MI09841133
N° MFR10-SS5V1-10FD2-02D-C4
Prix132.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-SS5V1-10FD2-02D-C4

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes 10-SV1000
N° D’ARTICLE MI09841133
N° MFR10-SS5V1-10FD2-02D-C4
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
Prix132.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 4 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    JP
  • Nombre de postes
    2
  • Série
    SV
  • Série de vannes
    10-SV1000

Aperçu

Description du fabricant
10-SS5V1-10FD2-02D-C4 SS5V 02 POSTE
  • Collecteur de base de biellette pour vannes SV*
  • Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
  • Nombre maximum de solénoïdes : 24
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • Série salle blanche

Les clients ont également acheté