Motion
10-SV3100R-5FU

SMC CORP OF AMERICA
10-SV3100R-5FU

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes 10-SV3000
N° D’ARTICLE MI09841259
N° MFR10-SV3100R-5FU
Prix106.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-SV3100R-5FU

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes 10-SV3000
N° D’ARTICLE MI09841259
N° MFR10-SV3100R-5FU
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
Prix106.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde simple position 2
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pilote
    Pilote externe
  • Série
    SV
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Série de vannes
    10-SV3000
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension lumineuse et de surtension

Aperçu

Description du fabricant
10-SV3100R-5FU 2 POSITION UNIQUE
  • Série salle blanche
  • Plage de pression de service : -100kPa à 0.7MPa
  • Temps de réponse ms (à 0.5MPa) : 18 ou moins
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C
  • Boîtier : IP67 (basé sur IEC60529)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté