Motion
10-VQD1151-5LO-M5

SMC CORP OF AMERICA
10-VQD1151-5LO-M5

Électrovanne, SALLE DE NETTOYAGE
N° D’ARTICLE MI09841551
N° MFR10-VQD1151-5LO-M5
Prix52.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-VQD1151-5LO-M5

Électrovanne, SALLE DE NETTOYAGE
N° D’ARTICLE MI09841551
N° MFR10-VQD1151-5LO-M5
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
Prix52.39 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VQD

Aperçu

Description du fabricant
10-VQD1151-5LO-M5 VANNE, SOL, PROPRE
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Plage de pression de service : 0MPa/10Torr (aspiration) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
  • Zone efficace (facteur Cv) : type standard 0.9mm 2 (0.05); type à haut débit 1.5mm 2 (0.08)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Temps de réponse : ON : 4ms; OFF : 2ms
  • Température ambiante/liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté