Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
Détails
- Option d’expert en sinistresAucun
- Pays d’origineJP
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- SérieMXS
Aperçu
- Table coulissante pneumatique avec caractéristiques de la salle blanche en option
- Tailles d’alésage (mm) : 6, 8, 12, 16, 20, 25
- Courses standard (mm) : 10 à 150
- Grade de contamination 3
- Capacité d’interrupteur automatique