ARO CORP 20033858
Pompe à membrane non métallique Pro Sery - ports 1 po NPT, 47 gal/min max., 120 psi max., entrée/sortie 1 po, 1/8 po de diamètre. Matières solides max., déplacement moyen de 0.170 gal, section fluide en polypropylène, bille Santoprene®, section centrale en aluminium, siège en polypropylène, membrane Santoprene