Made in USA 82811803
Grossière métrique M5x0.80 , D4, OAL 2-3/8 po, diam. de la perceuse 0.1654 po x longueur de la perceuse 13/32 po, combinaison de perceuse et taraud : 2 cannelures, longueur de filetage 7/8 po, acier haute vitesse, fini brillant, 6H