Motion
AP1215SM 2PW MV8 MV8

SMC CORP OF AMERICA
AP1215SM 2PW MV8 MV8

RÉGULATEUR DE DIAPHRAGME ATTACHÉ
N° D’ARTICLE MI09855686
N° MFRAP1215SM 2PW MV8 MV8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AP1215SM 2PW MV8 MV8

RÉGULATEUR DE DIAPHRAGME ATTACHÉ
N° D’ARTICLE MI09855686
N° MFRAP1215SM 2PW MV8 MV8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2 kg

Détails

  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Aperçu

Description du fabricant
AP1215SM 2PW MV8 MV8 DIAPHRAGME ATTACHÉ
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Type de pression d'entrée élevée : standard Max. 1700 psig (11.7MPa); HR (en option) Max. 3000 psig (20.7 MPa)
  • Capacité de débit : standard à 800 slpm ; HF (en option) à 1000 slpm ; FC (en option) à 1500 slpm
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Des composants internes Hastelloy sont disponibles pour la résistance à la corrosion
  • Conception de diaphragme noué
  • Applications au point d’utilisation et au cylindre source

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté