Motion
AP1710S 4PW MV4 MV4 40 2

SMC CORP OF AMERICA
AP1710S 4PW MV4 MV4 40 2

RÉGULATEUR À DEUX ÉTAPES
N° D’ARTICLE MI09856110
N° MFRAP1710S 4PW MV4 MV4 40 2
Prix2,941.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AP1710S 4PW MV4 MV4 40 2

RÉGULATEUR À DEUX ÉTAPES
N° D’ARTICLE MI09856110
N° MFRAP1710S 4PW MV4 MV4 40 2
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
Prix2,941.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.04 kg

Détails

  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Aperçu

Description du fabricant
AP1710S 4PW MV4 MV4 40 2 ÉTAGE DOUBLE
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Type de pression d’entrée élevée : max. 3500 psig (24.1MPa)
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
  • Minimise l’effet de pression d’alimentation par une régulation en deux étapes
  • Conception de diaphragme noué

Les clients ont également acheté