Spécifications
Dimensions
- Poids1.54 kg
Détails
- Type de produitRégulateurs d’air standard
Aperçu
- Pour la livraison de gaz UHP
- Type de pression d’entrée élevée : max. 3500 psig (24.1MPa)
- Capacité de débit : standard (Cv0.13); HF (haut débit Cv 0.16)
- Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
- Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
- Conception de diaphragme noué