Spécifications
Dimensions
- Poids0.11 kg
Détails
- SérieTECHNOLOGIE AP
Aperçu
- 6 points de déclenchement de débit disponibles, de 2 à 100 slpm
- Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
- Haute pression max. 3500 psig (24.1 MPa)
- Détecter l’excès de débit par sortie de contact N.F. ou N.O. avec interrupteur à lames sans contact avec le produit déclenché par le flotteur avec aimant encapsulé (SPDT, position 3 fils/2 )