Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Poids0.26 kg
Détails
- Fonction de refoulementAvec fonction de refoulement
- Manocontacteur numériqueSortie : sortie PNP, Entrée électrique : Câblage de l'entrée inférieure
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de montageSans option de montage
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- ManomètreSans manomètre
- Manomètre inclusSans manomètre
- Unité de pressionManocontacteur numérique : avec fonction de sélection de l'unité
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeAR-B
- Définir la plage de pression7 à 125 psi