Motion
AR40-04BG-B-X425

SMC CORP OF AMERICA
AR40-04BG-B-X425

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/2 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Orifice de sortie 1/2 po., Filetage de sortie Rc, Droit, 1.5 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI09864352
N° MFRAR40-04BG-B-X425
Prix109.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR40-04BG-B-X425

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/2 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Orifice de sortie 1/2 po., Filetage de sortie Rc, Droit, 1.5 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI09864352
N° MFRAR40-04BG-B-X425
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
Prix109.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (avec indicateur de limite)
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AR-B
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR40-04BG-B-X425

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté