Motion
AR40-F06-1-B
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 3/4 po., Filetage d’entrée G, Droit, Orifice de sortie 3/4 po., Filetage de sortie G, Droit, 3 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI09864550
N° MFRAR40-F06-1-B
Prix55.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 3/4 po., Filetage d’entrée G, Droit, Orifice de sortie 3/4 po., Filetage de sortie G, Droit, 3 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI09864550
N° MFRAR40-F06-1-B
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
Prix55.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port d’entrée
    3/4 po
  • Taille du port de sortie
    3/4 po
  • Poids
    0.47 kg

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AR-B
  • Définir la plage de pression
    3 à 30 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR40-F06-1-B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté