Spécifications
Dimensions
- Taille du corps50
- Taille du port d’entrée1/2 po
- Taille du port de sortie1/2 po
Détails
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le haut
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de montageAvec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusSans manomètre
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeAR-B
- Définir la plage de pression7 à 125 psi