Motion
AR625-06-X425

SMC CORP OF AMERICA
AR625-06-X425

Régulateur d’air piloté - Orifice d’entrée 3/4 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc, Droit, 1.5 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI09865813
N° MFRAR625-06-X425
Prix107.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR625-06-X425

Régulateur d’air piloté - Orifice d’entrée 3/4 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc, Droit, 1.5 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI09865813
N° MFRAR625-06-X425
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
Prix107.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    60
  • Taille du port d’entrée
    3/4 po
  • Taille du port de sortie
    3/4 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air pilotés
  • Série/système
    AR-Pilot
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
AR625-06-X425 RÉGULATEUR, PRÉCISION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté