Motion
AR635-10B
Régulateur d’air piloté - Orifice d’entrée de 2,5 cm, Filetage d’entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc, Droit, 3 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI09865832
N° MFRAR635-10B
Prix93.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air piloté - Orifice d’entrée de 2,5 cm, Filetage d’entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc, Droit, 3 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI09865832
N° MFRAR635-10B
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
Prix93.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    60
  • Taille du port d’entrée
    1 po
  • Taille du port de sortie
    1 po
  • Poids
    1.1 kg

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air pilotés
  • Série/système
    AR-Pilot
  • Définir la plage de pression
    3 à 30 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR PILOTÉ AR635-10B
  • Style de détente du pilote interne (l’air du pilote saigne toujours)
  • Ports de 1/4 à 2
  • Support et manomètre en option

You May Also Like

Les clients ont également acheté