Motion
ARG20-F02G1H
ARG20-F02G1H
N° D’ARTICLE MI09865965
N° MFRARG20-F02G1H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ARG20-F02G1H
N° D’ARTICLE MI09865965
N° MFRARG20-F02G1H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Avec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre, angle de montage de 0 degrés
  • Série/système
    ARG
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARG20-F02G1H RÉGULATEUR AVEC INTÉGRATION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté