Motion
ARG20-F02G3
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée G, Droit, Orifice de sortie 1/4 po., Filetage de sortie G, Droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI09865969
N° MFRARG20-F02G3
Prix35.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée G, Droit, Orifice de sortie 1/4 po., Filetage de sortie G, Droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI09865969
N° MFRARG20-F02G3
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
Prix35.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre, angle de montage de 180 degrés
  • Unité de pression
    Étiquette produit et manomètre en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    ARG
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARG20-F02G3 RÉGULATEUR AVEC INTÉGRATION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté