Motion
ARM10-58BG-ZA-P

SMC CORP OF AMERICA
ARM10-58BG-ZA-P

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie 1/4 po., Filetage de sortie de tubulure, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09866523
N° MFRARM10-58BG-ZA-P
Prix89.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM10-58BG-ZA-P

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie 1/4 po., Filetage de sortie de tubulure, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09866523
N° MFRARM10-58BG-ZA-P
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
Prix89.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Poids
    95 g

Détails

  • Accessoires
    Support, affichage de pression, écrou de panneau
  • Manocontacteur numérique
    Collecteur ouvert PNP
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Aucun bouton
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité de pression
    Manocontacteur numérique : avec commutation de l'unité (MPa réglé initialement)
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM10/11
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR COMPACT ARM10-58BG-ZA-P
  • Petit régulateur de collecteur, unité unique
  • Raccords IN/OUT : droit et coudé (métrique et pouce)
  • Pression d’épreuve : 1.5MPa
  • Température ambiante : 5~60°C
  • Accessoires : support, manomètre, écrou de panneau
  • Options : réglage 0.35MPa , sans relâche, sans huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté