Motion
ARM10F2-70GP-7Z

SMC CORP OF AMERICA
ARM10F2-70GP-7Z

Régulateur de collecteur compact - 1/4 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée de tubulure, coude, 1/4 po. Orifice de sortie, filetage de sortie de tubulure, coude, 7 à 50 psi
N° D’ARTICLE MI09866637
N° MFRARM10F2-70GP-7Z
Prix44.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM10F2-70GP-7Z

Régulateur de collecteur compact - 1/4 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée de tubulure, coude, 1/4 po. Orifice de sortie, filetage de sortie de tubulure, coude, 7 à 50 psi
N° D’ARTICLE MI09866637
N° MFRARM10F2-70GP-7Z
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
Prix44.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Accessoires
    Afficheur de pression, écrou de panneau
  • Manocontacteur numérique
    Aucun
  • Position du port d’entrée
    Haut
  • Type de port d’entrée
    Coude
  • Type de bouton
    Type de bouton avant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Position du port de sortie
    Haut
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Coude
  • Unité de pression
    Unité de présentation pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM10/11
  • Définir la plage de pression
    7 à 50 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR COMPACT MFLD ARM10F2-70GP-7Z

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté