Spécifications
Détails
- AccessoiresAucun
- Manocontacteur numériqueAucun
- Type de boutonType de bouton avant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Unité de pressionUnité de présentation pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM10/11
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
Aperçu
- Régulateur pour collecteur, type poignée avant
- Accessoires : support, manomètre, écrou de panneau
- Options : réglage 0.35MPa , sans relâche, sans huile
- Sortie de manocontacteur numérique NPN ou PNP