Motion
ARM11AA1-610-L

SMC CORP OF AMERICA
ARM11AA1-610-L

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 8 mm, Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie de 6 mm, Filetage de sortie de tubulure, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09866895
N° MFRARM11AA1-610-L
Prix236.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM11AA1-610-L

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 8 mm, Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie de 6 mm, Filetage de sortie de tubulure, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09866895
N° MFRARM11AA1-610-L
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
Prix236.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    8 mm
  • Taille du port de sortie
    6 mm
  • Poids
    438 g

Détails

  • Manocontacteur numérique
    Aucun
  • Position du port d’entrée
    Bas
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Type de bouton supérieur
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Stations  
    6 stations
  • Position du port de sortie
    Bas
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Unité de pression
    Unité d'affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM10/11
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi
  • Position de montage du bloc d'alimentation
    Position de montage du côté gauche
  • Type de bloc d’approvisionnement
    Bloc 3-Way

Aperçu

Description du fabricant
ARM11AA1-610-L COLLECTEUR COMPACT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté