Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée10 mm
- Taille du port de sortie6 mm
- Poids730 g
Détails
- Manocontacteur numériqueAucun
- Position du port d’entréeBas
- Type de port d’entréeCoude
- Type de boutonType de bouton supérieur
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Stations10 stations
- Position du port de sortieBas
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieCoude
- Manomètre inclusAvec manomètre
- Unité de pressionUnité de présentation pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM10/11
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
- Position de montage du bloc d'alimentationPosition de montage des deux côtés
- Type de bloc d’approvisionnementBloc d’alimentation commun