Spécifications
Dimensions
- Taille du port de sortie6 mm
- Poids60 g
Détails
- Manocontacteur numériqueAucun
- Position du port d’entréeHaut
- Type de boutonType de bouton avant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Position du port de sortieHaut
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusSans manomètre
- Unité de pressionUnité d'affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : MPa
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM10/11
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
- Position de montage du bloc d'alimentationPosition de montage du côté gauche
- Type de bloc d’approvisionnementBloc d’alimentation commun avec manocontacteur
Aperçu
- Bloc du régulateur, type d’alimentation commun
- Type de tuyauterie SORTIE : droite et coudée (métrique et pouces)
- Position de la tuyauterie de SORTIE : inférieure, supérieure
- Position de la poignée : haut, bas, avant
- Accessoires : manomètre
- Options : réglage 0.35MPa , sans relâche, sans huile