Motion
ARM11AC2-562-N1Z

SMC CORP OF AMERICA
ARM11AC2-562-N1Z

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée 3/8 po., Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie 1/4 po., Filetage de sortie de tubulure, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867326
N° MFRARM11AC2-562-N1Z
Prix206.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM11AC2-562-N1Z

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée 3/8 po., Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie 1/4 po., Filetage de sortie de tubulure, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867326
N° MFRARM11AC2-562-N1Z
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
Prix206.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Poids
    365 g

Détails

  • Manocontacteur numérique
    Collecteur NPN ouvert
  • Position du port d’entrée
    Haut
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Type de bouton inférieur
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Stations  
    5 stations
  • Position du port de sortie
    Haut
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Unité de pression
    Unité de présentation pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM10/11
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi
  • Position de montage du bloc d'alimentation
    Position de montage du côté droit
  • Type de bloc d’approvisionnement
    Bloc d’alimentation commun

Aperçu

Description du fabricant
ARM11AC2-562-N1Z COLLECTEUR COMPACT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté