Motion
ARM5AA2-520-B1Z

SMC CORP OF AMERICA
ARM5AA2-520-B1Z

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, filetage d’entrée de tubulure, coude, orifice de sortie de 6 mm, filetage de sortie de tubulure, coude, 1.5 à 50 psi
N° D’ARTICLE MI09867937
N° MFRARM5AA2-520-B1Z
Price$219.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM5AA2-520-B1Z

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, filetage d’entrée de tubulure, coude, orifice de sortie de 6 mm, filetage de sortie de tubulure, coude, 1.5 à 50 psi
N° D’ARTICLE MI09867937
N° MFRARM5AA2-520-B1Z
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
Price$219.80/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    6 mm
  • Taille du port de sortie
    6 mm
  • Poids
    165 g

Details

  • Position du port d’entrée
    Haut
  • Type de port d’entrée
    Coude
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Number Of Stations  
    5 Stations
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Coude
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Unité de pression
    Unité d’affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM5
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 50 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARM5AA2-520-B1Z COLLECTEUR COMPACT

You May Also Like