Spécifications
Dimensions
- Taille du port de sortie1/4 po
Détails
- AccessoiresNe comprend pas la tige de liaison de rallonge
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusAvec manomètre
- Unité de pressionUnité d’affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM5
- Définir la plage de pression1.5 à 100 psi
Aperçu
- Monter le manomètre (ø14mm).
- Permet de sélectionner un raccord à une touche.
- Adopter la fonction de refoulement comme standard.
- Bloc du régulateur, type d’alimentation centralisée.