Motion
ARM5BB-620-A
Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, filetage d’entrée de tubulure, coude, orifice de sortie de 6 mm, filetage de sortie de tubulure, coude, 1.5 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09868107
N° MFRARM5BB-620-A
Prix270.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, filetage d’entrée de tubulure, coude, orifice de sortie de 6 mm, filetage de sortie de tubulure, coude, 1.5 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09868107
N° MFRARM5BB-620-A
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
Prix270.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    6 mm
  • Taille du port de sortie
    6 mm
  • Poids
    198 g

Détails

  • Type de port d’entrée
    Coude
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Stations  
    6 stations
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Coude
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Unité de pression
    Unité d'affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM5
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR DE COLLECTEUR COMPACT ARM5BB-620-A
  • Régulateur compact avec pas de montage 14mm .
  • Monter le manomètre (ø14mm).
  • Permet de sélectionner un raccord à une touche.
  • Adopter la fonction de refoulement comme standard.
  • Montage sur rail DIN.

You May Also Like

Les clients ont également acheté